画像準備中

吸排気弁 TAV-4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73512647 品番TAV-4
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品
配管内に溜まった空気をスムーズに排気
急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。
給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減
配管接続口はP・V兼用コア対応
名古屋市上水道局、都市再生機構、東京都水道局基準対応品

材質本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム 種類吸排気弁 呼び径20A (3/4") 〜 25A (1") 寸法H(mm)151 寸法A(mm)Φ76 最高圧力(MPa)1 接続配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1 流体温度(℃)0〜40(凍結不可) 適合流体水道水(上水) 適合圧力(MPa)0.05〜1.0 口径(A)20 吸気量(L/s)(圧力-2.9KPa時) 20A:15.1,25A:23.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする