普通車等の12V車〜大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。 ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。 56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。 いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。 スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。 暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可) 専用AC充電器付き。