RH-160型 2/3 ホテルパン専用コンテナー ハードタイプ ダイキュウ 73513968

ホテルパン専用コンテナー ハードタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内寸(mm)364×335×151
内容量1個注文コード73513968品番RH-160型 2/3
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

表面・内部ともに硬くなって、強度が高まり、汚れも付きにくく、滑り止めや水分をはじくなどの効果があります。熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいままで。ホテルパンをそのまま保温保冷できます。ホテルパン専用コンテナ。保温・保冷コンテナーBOX軽量。

質量(g)
900
外寸(mm)
504×375×205
内寸(mm)
364×335×151
コード
237000380
有効高さ(mm)
136

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする