RH-170型 1/1 ホテルパン専用コンテナー ハードタイプ ダイキュウ 73513977

ホテルパン専用コンテナー ハードタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内寸(mm)540×335×151
内容量1個注文コード73513977品番RH-170型 1/1
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

表面・内部ともに硬くなって、強度が高まり、汚れも付きにくく、滑り止めや水分をはじくなどの効果があります。熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいままで。ホテルパンをそのまま保温保冷できます。ホテルパン専用コンテナ。保温・保冷コンテナーBOX軽量。

質量(g)
1120
外寸(mm)
680×375×205
内寸(mm)
540×335×151
コード
237000390
有効高さ(mm)
136

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする