付属品スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
仕様【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm
質量(kg)20.8(消耗品含む)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4
エコマーク認定認定
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)404×473×338(突起部を除く)
対応OSWindows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13〜・Chrome OS
用紙【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4
メモリー【内蔵】512MB
液晶パネル2.7型TFTタッチパネル
最大解像度2400×600dpi
寿命約20万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
出力時間【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下
印刷速度【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分
坪量(g/m2)<用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105
フォント<内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
起動時間(秒)【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下
プリント方式電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN
用紙サイズ【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2〜216mm、長さ116〜355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6
排紙容量【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))【印刷中】49【待機中】31
コマンドPCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0
給紙可能枚数【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚
インターフェイス【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エネルギー消費効率(kWh/年)71 区分:プリンターA
NFC有り
エコマーク認定番号25 155 031