FMTEGCPWHF フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 1000ml Phrozen 73514720

FMTEGCPWHF フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 1000ml Phrozen 73514720
FMTEGCPWHF フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 1000ml Phrozen 73514720
FMTEGCPWHF フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 1000ml Phrozen 73514720

フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 1000ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73514720
品番
FMTEGCPWHF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・セラミック含有率70%で、引張弾性率8,380MPa、曲げ弾性率10,860MPaを達成し、卓越した剛性と280℃までの耐熱性を実現します。
・高速金型製造:射出成形、オーバーモールド、インサート成形、圧縮成形、鋳造、熱成形などのプラスチック部品製造工程に活用いただけます。特に射出成形では、優れた耐薬品性と高い剛性により、金型として1,000回以上使用することができます。

ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする