ショウエイ
ショウエイの 水廻り部材
ショウエイの 水栓
ショウエイの 水栓部品
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73515235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質
NBR
対応機種
SPF-8S・8Cシリーズ
寸法
Φ20×Φ816×Φ776
厚さ(mm)
20
外径(Φmm)
816