ショウエイ
ショウエイの 環境測定(自然環境/安全環境)
ショウエイの 環境測定その他関連用品
SL-T チタン製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電極数
5
注文コード
73516809
品番
SL-T 5P
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
電極数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。
適合機種
フロートレススイッチ 61F-GP-N
長さ(mm)
E-1:158、E-2:178、E-3:278、E-4:300、E-5:345
電極数
5
用途
水位の計測
材質(電極)
チタン