ショウエイ
ショウエイの ハンドル・取っ手・グリップ
ショウエイの ノブ、つまみ
ショウエイの スターノブ(ファイブノブ)
ヘアキャッチャMCF用ノブナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73517694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
種別
MCF-20用
規格
M10
材質(ねじ部)
SUS304
対応機種
MCF-2065/MCF-2080
材質(ノブ)
ABS樹脂