ショウエイ
ショウエイの ハンドル・取っ手・グリップ
ショウエイの ノブ、つまみ
ショウエイの スターノブ(ファイブノブ)
ヘアキャッチャMCF用ノブナット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73517703
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
種別
MCF-30用
規格
M12
材質(ねじ部)
SUS304
対応機種
MCS-3012/MCS-3080/MCS-3010
材質(ノブ)
ABS樹脂