ショウエイ
ショウエイの 環境測定(自然環境/安全環境)
ショウエイの 温度計・温湿度計
ショウエイの 温度計・温湿度計その他関連用品
デジタル温度計MIC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73519417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計〜浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。
適合機種
センサ入力:Pt100Ω
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
96×22×48
表示方式
赤色発光7セグメントLED数字表示機
表示分解能
0.1℃
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980