超音波セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 セット内容ノズルユニット:UN3-3(UN3-1×3、AS-32×2付)、パワーユニット:SJPN-3、吸込口:VR40×2、防水金物:BV40×2 注文コード73519609 品番UN3-3
参考基準価格(税別)¥1,586,600 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品はセット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。

セット内容ノズルユニット:UN3-3(UN3-1×3、AS-32×2付)、パワーユニット:SJPN-3、吸込口:VR40×2、防水金物:BV40×2 吐出量(L/min)20〜25 口径(A)金物:40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする