曜日別特売
- 五方弁光輝用フランジ ショウエイ 73521675

五方弁光輝用フランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード73521675品番-
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。

呼び径(A)32材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式対応機種KA3V1/KA3V2/KM3口径(A)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする