ショウエイ
ショウエイの 継手・パイプ
ショウエイの 継手
ショウエイの フランジ
五方弁光輝用フランジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73521693
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
呼び径(A)
50
材質
エンジニアプラスチック
形状
フランジ
フランジタイプ
ねじ込み式
対応機種
KA5V2/KM5
口径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材