曜日別特売
SR-207 USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR) 73521905

本体

SR-207 USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR) 73521905
SR-207 USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR) 73521905

USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】SR-207

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73521905
品番
SR-207
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。
2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。
刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。

付属品
USBケーブル、掃除用ブラシ
材質
本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS
寸法(mm)
幅55×奥行26×高さ153
質量(g)
125
電源
USB充電交流式(Type-C)
使用時間(分)
60
保証期間
ご購入より1年間
充電時間(分)
120
安全機能
電源スイッチロック(長押しでロック/解除)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする