仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.3
高さ(mm)62
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)43.1
入力電圧(V)100〜242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.0
光束(Lm)6340
明るさ(Lm)6900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否