ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241

ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241
ECL-WL250N-L3ANN エコリカ高演色LEDワークライト エコリカ 73527241

エコリカ高演色LEDワークライトECL-WL250N-L3ANN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527241
品番
ECL-WL250N-L3ANN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

エコリカ高演色LEDワークワイト Ra97平均演色評価数 充電式電池長寿命採用 3段階調光機能 強力マグネット内蔵

質量(g)
140(電池は含まない)
寸法
260mm×Φ46
使用温度(℃)
0~40
全光束(Lm)
250
平均演色評価数(Ra)
97(R9~R15 90以上)
バッテリー
単3形充電式電池3本使用(付属していません)※eneloop pro推奨
色温度(K)
5000
保証期間
1年
防塵防水性能
IP65
光源色
昼白色
マグネット
強力、本体に2か所内蔵
連続点灯時間(時間)
最大3(明るさ100%)※eneloop使用の場合
調光の可否
可:3段階(100%/60%/30%)
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする