銀狼 (ギンロウ) 泥除ケ ブラックメッキ 430×250

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73528989 品番MY-GR003-05
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メッキ加工の輝きが美しい泥除け

主な適合車種汎用 ブラックメッキ、裏面:ブラック 幅(mm)250 材質PVC(塩化ビニール) 高さ(mm)430 厚さ(mm)約4 寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65
注意
※切断面は1枚1枚菱面が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする