画像準備中

歌舞伎 遮光仮眠カーテン 2400mm x 850mm ゴールド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73529068 品番MY-KBKC01-GD
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
遮光率99.99%以上の試験結果を得た1級遮光のカーテン

仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験) セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個 材質高級ポリエステル暗幕地 ゴールド 寸法(縦×横)(mm)約2400×850 遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験) 適合車種4t〜大型車 汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする