YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 各種パレット
YAMAZEN(山善)の パレット
YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
73529646
品番
YZ-1111-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
サンコー(三甲)製の高品質な商品です。
オールプラスチック製ワンウェイパレット。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
外寸法(mm)
1100×1100×120
色
ブラック
用途
木製からの切り替えや1way出荷用、直置き対策用スノコとして
型式
4方差し片面使用型
積載荷重(kg)
静荷重:2000/動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
質量(kg/枚)
7.1
注意
※個人宅への配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません