YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 各種パレット
YAMAZEN(山善)の パレット
YZパレット オールプラスチック製保管用パレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
73529655
品番
YZ-1111-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サンコー(三甲)製の高品質な商品です。
オールプラスチック製保管用パレット。
一般流通用パレット。
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法(mm)
1100×1100×150
色
ブラック
用途
ラック保管用や、コンベア搬送用として
型式
4方差し片面使用型
積載荷重(kg)
静荷重:4000/動荷重:1000
質量(kg/枚)
12.8
注意
※個人宅への配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません