手頃で使い良い、10本入りとかが有れば更によいと思う。
発電機にも使用。大手製品と比較しても何ら遜色有りません。安くて助かります。
災害時の備蓄にいつもまとめ買いしています。使用時間にも満足しています。冬場にカセットコンロを使用した調理が多いので、その際にローテーションするようにしています。
キャンプを頻繁にしているので、カセットコンロは必須です笑
オートバイでのキャンプは必要最低限しか持たないですが
クルマなので簡易的にカセットコンロを使用してます。
今のご時世、安価で購入してもさほど価格は変わらない、ところと宅配して頂けるのでモノタロウありきです笑
寒くなってきたので災害用カセットストーブ用に準備しました。1本〜2時間30分位なので、5日分ストックしています。
15%オフの日にまとめ買いです。
安価なボンベとしては低温時のパワーがあって良いです
消費も少ないようです
市販品との区別もなく
特段の問題もなく使用しています