※本体例
朝日ウッドテック
ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(スロープ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シュガーホワイト(アッシュ)
ドライウォルナット
ドライオーク
シュガーホワイト(アッシュ)
ライトグレー(オーク)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73533446
品番
RSM036L04B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材
用途
スマートレイヤー用床見切り
色
シュガーホワイト(アッシュ)
長さ(mm)
1820
幅(mm)
30
厚さ(mm)
6.9
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。