朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 見切り
ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ハードメイプル
注文コード
73533480
品番
RLM03617B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材
用途
スマートレイヤー用床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
20
厚さ(mm)
6.9
色
ハードメイプル
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。