211-5251 にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ) 73533656

211-5251 にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ) 73533656
211-5251 にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ) 73533656
211-5251 にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ) 73533656
211-5251 にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ) 73533656
211-5251 にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ) 73533656
211-5251 にゃんばーボルト KIJIMA(キジマ) 73533656

にゃんばーボルト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ブラック
内容量1セット(1個)注文コード73533656品番211-5251
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

【用途】ナンバープレート固定ボルト
【材質】アルミ削出し
【カラー】アルマイト仕上げ
【内容物】本体×1、ナット×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1
【生産国】日本

色
ブラック
サイズ
M6×15
注意
※
※生産時期によって付属品の数量に違いがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-03
用途: オートバイ

そっけないナンバー周りがかわいくなった。ネジ長ロングタイプもあるのでマシンに合ったものを選択できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする