52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435

52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435
52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435
52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435
52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435
52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435
52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435
52010020101011 CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen 73534435

CURE MEGA 8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73534435
品番
52010020101011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

超大型モデルの硬化を短時間で一度で可能に!
40x40x45cmの内部容量により、超大型モデルの硬化が可能で、複数回に分けて硬化していた造形物も一度で硬化できます。
360度の方向からの安定した光量により、モデルの隅々まで光が行き渡り、均一で高品質な硬化を実現します。大切なモデルを長時間日光に当てる必要はありません。堅牢かつ機能的な設計により、モデルに塵やほこりを付けず、綺麗に仕上げます。長時間待つ必要はなく、時間を設定してスタートボタンを押すだけで、超高速硬化で時間を節約、一時間未満で満足のいく硬化を実現します。

電源(AC V)
100-240(50/60Hz)
硬化時間(分)
1-120
光源(nm)
405
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする