AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
ブラウン
ブラック
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
98
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73534731
品番
26011-001-l
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
軽量で優れた通気性と快適ストレッチ性を兼ね備えた綿100%素材のつなぎ服
ヒップポケットや膝を二重生地にすることで破れにくさが向上
横の動きに強い面ファスナーを採用
吸水速乾
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
身長(cm)
167~172
股下(cm)
76
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
機能
軽量、通気性、ストレッチ性、吸水速乾
総丈(cm)
158
袖丈
長袖