曜日別特売
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776

26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776
26011-006-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 AUTO-BI(山田辰) 73534776

Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード73534776品番26011-006-s
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

軽量で優れた通気性と快適ストレッチ性を兼ね備えた綿100%素材のつなぎ服
ヒップポケットや膝を二重生地にすることで破れにくさが向上
横の動きに強い面ファスナーを採用
吸水速乾
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
110
身長(cm)
157~162
股下(cm)
72
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
機能
軽量、通気性、ストレッチ性、吸水速乾
総丈(cm)
148
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする