八木研
八木研の 椅子
八木研の 座椅子
アルミ正座いす H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73534877
品番
420253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
正座した時の脚のしびれから解放。長時間座っていてもすぐに立ち上がることができます。積重ね収納式。
色
ベージュ
座面高さ(mm)
170
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
530×250×170
本体質量(kg)
1.3
用途
客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。
材質
アルミ、PVCレザーシート
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×250×170
仕上
粉体焼付塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。