AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ネイビーブルー
ブラウン
ブラック
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
102
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73534880
品番
26011-017-ll
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
軽量で優れた通気性と快適ストレッチ性を兼ね備えた綿100%素材のつなぎ服
ヒップポケットや膝を二重生地にすることで破れにくさが向上
横の動きに強い面ファスナーを採用
吸水速乾
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ブラウン
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
身長(cm)
172~177
股下(cm)
78
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
機能
軽量、通気性、ストレッチ性、吸水速乾
総丈(cm)
163
袖丈
長袖