HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 20形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73535132
品番
FL20SEX-N.P/NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプ
口金
G13
光源色
昼白色
消費電力(W)
20
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
20形
全長(mm)
580
質量(g)
127
管径(Φmm)
32.5
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
88
大きさの区分
20形
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.5
定格ランプ電流(A)
0.36
光色
昼白色
定格光束(Lm)
1470
電球の種類
蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません