曜日別特売
BIT-251 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538387

BIT-251 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538387
BIT-251 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538387
BIT-251 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538387
BIT-251 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538387
BIT-251 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538387

ビス抜きビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73538387品番BIT-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット

用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く仕様#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)65×6.35×6.35質量(g)18ドリル径(Φmm)2.8適応ねじ径M3~M5用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする