曜日別特売
BIT-252 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538396

BIT-252 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538396
BIT-252 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538396
BIT-252 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538396
BIT-252 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538396
BIT-252 ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン) 73538396

ビス抜きビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード73538396品番BIT-252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット

用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く仕様#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)65×6.35×6.35質量(g)18ドリル径(Φmm)3.5適応ねじ径M4~M8用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする