ネオスリムZ プライド - U

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73539707 品番 FHC41ED-PDZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ

口金GZ10q 定格ランプ電力(W)41、58 種別41形 質量(g)155 内径(Φmm)414 管径(Φmm)16.5 外径(Φmm)447 全光束(Lm)(周囲125℃)3600、(周囲225℃)5400、(周囲135℃)4000・5780 定格寿命(時間)18000 ランプの種類蛍光ランプ 定格ランプ電流(A)0.215、0.36 光色3波長形昼光色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73539664
2022-11-24
用途:
社内用の蛍光灯

社内用の蛍光灯でこのサイズの蛍光灯を使用しているのですが、切れてしまい探していたところこちらで見つけて注文しました。取り扱いがあって良かったです。
こちらは持ちも良いのでリピートしてます。

対象商品:
73539682
2022-07-20
用途:
メンテナンス

大中小の3本のうち 大のみ切れました。直ぐに発送頂き感謝しています。翌日には明るく過ごせるようになりました。

対象商品:
73539673
2021-05-04
用途:
突然の蛍光灯寿命
自動車・二輪車・自転車関連業

街中の店舗にすでに在庫は無く新しく蛍光灯を更新を考えましたがMonotaROさんに在庫が有り現在の蛍光灯を延命出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする