HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
フルリールアレンジメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
色
ラズベリーブルー
注文コード
73540049
品番
ZAR-YM7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラズベリーの実がついた上品で可愛いらしいフルリールアレンジメントです。ラッピングのワンポイントに使用したり、ぬいぐるみに抱かせてギフトにしたり。
仕様
茎部ワイヤー入
材質
造花(花:布製)
長さ(mm)
70
幅(mm)
100
色
ラズベリーブルー
ワイヤー長(mm)
70
寸法(高さH×奥行D)(mm)
160×70
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。