HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
リーフフルリールワイヤーM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
73540076
品番
ZL-YM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
袋やリボンにくるっと巻きつけるだけで華やかにラッピングができる造花のワイヤータイです。柔らかなワイヤー製の茎部を巻きつけて、花と葉の位置を軽く調節していただくと綺麗に仕上がります。
仕様
茎部ワイヤー入、タッグ付
材質
造花(布製)
長さ(mm)
130
幅(mm)
190
色
ピンク
高さ(mm)
80
ワイヤー長(mm)
130
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。