ペーパーカラフルフルリールM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(36本) 注文コード 73540119 品番 ZPC-YM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

紙素材のフルリール(造花)です。約35mmの小さめの造花ですので、ギフトのワンポイントにあしらうのはもちろん、数本束ねてブーケにしても素敵なアイテムです。ギフトやお店の雰囲気に合わせて、様々な色の組み合わせをお楽しみください。

仕様茎部ワイヤー入 材質造花(紙製) 長さ(mm)110 幅(mm)40 オレンジ 高さ(mm)130 ワイヤー長(mm)110
注意
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※直接食品には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする