ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 丁番
屏風ヒンジ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
45.7
仕上
ニッケルメッキ
注文コード
73540846
品番
B-376-2-NC
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
縦・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ROHS対応品です。
左右どちらにも180°開くことができます。
用途
パーテーション
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上
ニッケルメッキ
縦(mm)
45.7
横(mm)
54
ねじ穴数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
〜19
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。