チップジャック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73543453 品番 SA-2000-563-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合TJ-560、TJ-2167、SA-2000-560 適合規格RoHS対応 ナット二面幅(mm)8.0 仕様金めっき仕様 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08629835
2019-12-02
用途:
電気の実験装置の組み立て
教育・研究機関

昔から使っているジャックなので、必然的にこれを使っている。サトーパーツ製で品質には問題ない。しかし昔に比べるとずいぶん高価になったもので、需要から考えると仕方がないとはいえ、購入には少し躊躇してしまう感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする