曜日別特売
PP-115 引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目 BIDOOR(ビドー) 73543619

PP-115 引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目 BIDOOR(ビドー) 73543619
PP-115 引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目 BIDOOR(ビドー) 73543619

引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ特中
仕上
内容量1セット(4個)注文コード73543619品番PP-115
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ特中材質ポリエチレン仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする