曜日別特売
PP-315 引手 横引き用 和襖蛇ノ目 BIDOOR(ビドー) 73543637

PP-315 引手 横引き用 和襖蛇ノ目 BIDOOR(ビドー) 73543637
PP-315 引手 横引き用 和襖蛇ノ目 BIDOOR(ビドー) 73543637

引手 横引き用 和襖蛇ノ目

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
サイズ
仕上
内容量1セット(4個)注文コード73543637品番PP-315
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ外寸法(mm)Φ43(裏寸法Φ33)仕上材質ポリエチレン適合扉厚(mm)16.5~18.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56283702
2024-02-03
用途: 襖の引手が割れた為の交換。
運輸・通信業

表裏で合わせるタイプ、釘も使わずに簡単に交換出来ました。まあ、単色で柄もなく安っぽさもありますが価格を考えれば納得。

対象商品 : 56283702
2022-03-22
用途: 破損の交換
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

手に入りに入りにくい商品だったので助かりました。
カラーも茶と黒があってよかった。
サイズは現物を確認しないと間違いやすいかもしれません。

対象商品 : 56283702
2017-10-31
用途: 襖紙の張替え

最近、あまり無い品物でモノタロウさんですぐ見つかりました。
値段も安価で1個単位注文でロス無く出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする