曜日別特売
PF-221 引手 横引き用 二重丸 BIDOOR(ビドー) 73543813

PF-221 引手 横引き用 二重丸 BIDOOR(ビドー) 73543813
PF-221 引手 横引き用 二重丸 BIDOOR(ビドー) 73543813

引手 横引き用 二重丸

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
サイズ
仕上ウルミ
内容量1セット(2個)注文コード73543813品番PF-221
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズ材質鉄(防錆処理)仕上ウルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56284104
2020-11-05
用途: 襖張り替え時
かの内装建設業・工事業

デザインがお気に入りです
シンプルで洋間にもあいますね

対象商品 : 56284104
2019-02-17
用途: 襖の引き手交換
医療・福祉・介護関連業

次の日には届きました。襖紙を洋風に交換した為白い引き手を探していたがホームセンターに白い引き手が売っていなかった。白い引き手は大変オシャレです。出来れば白い取付釘も付いていたら最高です。

対象商品 : 56284113
2021-09-04
用途: 天袋の張り替え
不動産業

古いアパートのリノベーションで使いました。白いクロスに張り替えし、洋風に仕上げる事がでいました。

対象商品 : 56284104
2018-10-03
用途: 和風から洋風襖にするためn引手として使用しました。
その他業種

画像通りの見た目で、サイズもバッチリ。とてもいい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする