トラック用ゴムバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15本) 注文コード 73544126 品番 HR‐2189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ブルーシートのハト目に適したゴムバンドです。

幅(mm)10 長さ(m)1 厚さ(mm)約2 材質ブチルゴム 仕様軽トラック用
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
軽トラックの幌用バンド

軽トラックに幌を付けて使っていますが、固定バンドのハトメの径が小さく、今までは20ミリのバンドを半分に切って、使っていました。
今回10ミリタイプを見つけたので、早速購入して古いバンドと交換しましたが、サイズもよく、また長さも適当で、大変使いやすくて良かったです。
消耗品だけに、大量に入っていて安価なのは助かります。

対象商品:
73544126
2023-11-21
用途:
軽トラのシート用
自動車・二輪車・自転車関連業

某ホームセンターにて、安い軽トラ用のシートを購入しましたが、付属品のゴムバンドがすぐちぎれてしまい、使い物にならなくて、こちらのゴムバンドを購入しました。

感想としては、付属品のゴムバンドより、全然強くて、安心しました。

2023-06-28
用途:
軽トラックのシート張り
建設業・工事業

柔らかくてよく伸びるし良いと思ったのですが。
半年ほどでくちて切れ始めました。他の商品も試してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73544135
2019-08-26
用途:
ブルーシートの鳩目に使用
ガラスエッチング工房 ピリカ 様 (その他業種)

納期が遅れ遅れでしたが、品質には問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする