三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド 多目的用途
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73544327
品番
HR‐1937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
幅(mm)
10
長さ(m)
20
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
ブチルゴム
用途
ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。