ゴムバンド 多目的用途

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73544336 品番 HR‐954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。

幅(mm)18 長さ(m)20 厚さ(mm)約2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質ブチルゴム 用途ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73544345
2020-07-15
用途:
トラックシート固定
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

まだ使用いていないが良さそう。あまり伸びないように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする