三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド金具 30mm用Aフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73544397
品番
HR‐975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。
幅(mm)
30
長さ(m)
54
厚さ(mm)
18
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
鉄
規格
30mm