ゴムバンド 両端フック付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73544415 品番 HR‐1912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)20 長さ(m)1.5 厚さ(mm)約2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質ブチルゴム 用途シート止や荷物の固定等に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
荷物の転倒防止

少し長めのものが欲しくてコレにしましたが、少し細い気がします。
荷物は重たくないので心配もないのですが、次回は念のためもう少し幅の広いものにしたいと思います。

対象商品:
73544406
2024-07-05
用途:
荷物とかを積む時に
農・林・水産業

鞄の取っ手を挟めて積むと壊れやすい物がずれないので買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
73544406
2023-02-01
用途:
トラックの荷物固定
運輸・通信業

荷物がガタつくので、これでしっかり固定出来るので良かったです。
また追加して買って使いたいです。

対象商品:
73544442
2021-11-18
用途:
バイクカバー固定用
その他業種

用途を確認してこのサイズを購入したので何も問題なし

対象商品:
73544442
2020-05-22
用途:
荷物の固定

商品ラベルのノリが残り、ゴミや埃を吸着して汚い…。ノリの掃除に時間を取られ、不便な商品として認識です。商品ラベルがシール式でなくタグだったら良かったのに…って感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
73544433
2020-11-01
用途:
ゴミ捨て場のネット押さえ。
その他業種

其れなりの使用感。!!!!!!!!!!!!!!!!

対象商品:
73544442
2019-06-05
用途:
シートの固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

複数購入しましたが、一本一本に丁寧にラベルが貼ってあり(しかも2種類伸縮するゴム部分)、剥がすのが大変でした。結構時間が掛かって無駄な時間を費やすこととなりました。それさえなければ満足です

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
73544424
2018-07-09
用途:
バイクの荷締めに利用
株式会社新井食品総本舗 様

滑らかな弾力性といい長さも段ボールを縛るのにちょうど良いです。
フックが少し小さめですが場所を選べばOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする