三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
丸ゴム金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73544582
品番
HR‐1509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ゴムバンド金具シリーズです。
幅(mm)
17
長さ(m)
48
厚さ(mm)
17
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
鉄
規格
8mm+Cリング
注意
※カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。
※長時間使用した状態では、強度が低下します。
※ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。
※雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因になります。