三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
丸ゴム金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73544598
品番
HR‐1517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
丸ゴム用の金具・サイズに合わせて。
幅(mm)
21
長さ(m)
77
厚さ(mm)
21
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
鉄
規格
10mm