リングロープ ポリエステル混撚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73544625 品番HR‐241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。

長さ(m)20 太さ(Φmm)6 質量(kg)410 材質ポリエステル混撚 用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。 仕様水に浮く 引張強度(kg)約350 耐熱性 耐水性 安全強度(kg)約70 耐候性
注意
※使用前に点検を行い、損傷のある場合は使用しないでください。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
※鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする